ね鹿
ね鹿の 鎌
ね鹿の 鋸鎌
秋田型鋸鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71739188
品番
165mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
刃先が細く、稲刈りや野菜の収穫などに最適です。
草刈り・稲刈り・野菜収穫用の鎌です。
用途
草刈り・稲刈り・野菜収穫用。
質量(g)
100
種類
小判柄
刃長(mm)
165
柄長さ(mm)
210
材質(柄部)
木
材質(刃)
鋼