ね鹿
ね鹿の 鎌
ね鹿の 鋸鎌
ダルマ鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71739267
品番
110mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
鋼付きで何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
切れ味が抜群です。
用途
草刈り作業。
質量(g)
120
種類
小判柄
刃長(mm)
110
柄長さ(mm)
270
材質(柄部)
木
材質(刃)
鋼