ね鹿
ね鹿の 鎌
ね鹿の 鋸鎌
ステンレス波目草取鎌
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71739276
品番
105mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
刃に厚みがあるため土ごと削れます。
土ごと削り除草するのに最適です。
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。
用途
除草作業。
質量(g)
100
種類
小判柄
刃長(mm)
105
柄長さ(mm)
270
材質(柄部)
木
材質(刃)
ステンレス