ステン中厚180mm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71739310 品番180mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。
かたい草の草刈りに最適です。

用途除草作業。 質量(g)170 種類小判柄 刃長(mm)180 柄長さ(mm)330 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする