ステンB型鋸鎌

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード71739319 品番165mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サビに強いステンレス1Kー6材で、切れ味が抜群です。
稲刈り・除草作業・その他の雑作業用です。
切断しにくいナイロンヒモ・肥料袋・マルチなども楽々切断できます。
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃です。

用途草刈り・稲刈り・農作業用。 質量(g)100 種類小判柄 刃長(mm)165 柄長さ(mm)210 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする