ね鹿
ね鹿の 鎌
ね鹿の 鋸鎌
野菜切鎌 ステン極細
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
71739328
品番
105mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
野菜収穫用のステンレス鋸鎌です。
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。
用途
野菜の収穫作業。
質量(g)
70
種類
小判柄
刃長(mm)
105
柄長さ(mm)
210
材質(柄部)
木
材質(刃)
ステンレス