熊よけサイレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71739398 品番DCC011-HOA
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

サイレン音で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。
音量調節付きのサイレン音で危険な熊を威嚇します。
山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。
USB_TYPE-CもしくはTYPE-Aの変換コネクターを使用してモバイルバッテリー(別売り)に接続して使用します。

用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。 仕様USB給電式 材質ポリプロピレン,ABS樹脂 連続使用時間5000mAモバイルバッテリーで約18〜20時間,10000mAモバイルバッテリーで約40時間連続作動 音量(dB)110
注意
※モバイルバッテリーは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする