ナイロンブーツEDW162A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 71739608 品番 グレー 28.0cm
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

滑りにくい底材を使用したナイロンブーツです。
滑りにくい底材設計の為、優れたグリップ力を発揮します。
取外し可能なカップインソールの為、洗浄、交換が可能なのでいつでも清潔に保つことができます。
耐水仕様です。

用途冬に活躍する耐水仕様のナイロンブーツ。 仕様耐水仕様 材質甲被;合成繊維,靴底;合成底 グレー サイズ(cm)28 靴底耐滑底 中敷カップインソール
注意
※完全防水仕様ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする