ガラス底ブーツ1250G

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 71739721 品番 グレー 25.5cm
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ガラス繊維底により、凍結した路面でも優れた耐滑性能を発揮します。
ガラス繊維底により、優れた耐滑性能を発揮します。
取外し可能なカップインソールの為、洗浄、交換が可能なのでいつでも清潔に保つことができます。
靴の内側にあたるライニング生地は起毛素材の為、保温性が高くソフトな履き心地です。
耐水仕様です。

用途普段履き出来るデザインでありながら、雪道でのグリップ力に効果のある靴底ブーツ。 仕様耐水仕様 材質甲被;合成繊維,合成皮革,靴底;合成底,ガラス繊維 グレー サイズ(cm)25.5 靴底耐滑底 中敷カップインソール
注意
※完全防水仕様ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする