ジンバル式グリーンレーザ墨出

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71739861 品番LA-502DG
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

明るいダイレクトグリーン、電池長持ちで長時間の連続照射可能な矩十字モデルです。
ジンバル式の矩十字タイプでお買い求めやすいグリーンレーザ墨出器です。
ダイレクトグリーンレーザー採用で低高温環境時でも性能・出力が安定します。
リチウムイオン電池採用で長時間の連続照射が可能です。
ライン固定モード搭載で階段の手すり取り付けなどに便利な斜め照射が可能です。

用途壁や床、天井にレーザー光を照射して墨出し作業の効率化。 付属品取扱説明書、レーザメガネ、リチウムイオン電池パック、ACアダプタ、キャリングケース、キャリングベルト、Lターゲット 仕様ジンバル式矩十字 材質鉄,樹脂 連続使用時間(時間)(全ライン)高輝度:約10、受光:約15 使用距離範囲(m)10(受光器LA-D5GNV使用時25 指示精度(水平・垂直ライン)±1.0mm/10m 出力(mW)6〜9(クラス2M)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする