電動剪定鋏スゴセン ライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71739949 品番EP-719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンライトです。
初心者向けの充電式剪定鋏、25mmの枝が剪定できます。
2段階の刃の開き調整が可能です。
素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。

用途果樹造園の剪定作業。 付属品ストラップ穴1個付き 仕様(切り刃)3段刃仕様 全長(mm)295 質量(g)920(バッテリー1本含む) 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 連続使用時間(時間)2.5〜4.5(作業条件により変動) 切断対象生木 バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池) 材質(刃)標準:1〜2.5(バッテリー1本あたり) 充電時間(時間)1〜2.5(バッテリー1本あたり) 切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
注意
※刃部に直接触れないで下さい。
※長期保管の際は満充電し保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする