電動剪定鋏スゴセン プロ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71739958 品番EP-721
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンプロです。
プロの果樹農家・造園業者向け充電式剪定鋏です。40mm迄の枝が剪定可能です。
刃の開き調整は任意で無段階に可能です。
素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。

用途果樹造園の剪定作業。 仕様ストラップ穴2個付き、ストラップ1個付き、(切り刃)3段刃仕様、(受け刃)鍛造刃で滑り止め防止機能+ワニ刃付き 全長(mm)290 質量(g)1005(バッテリー1本含む) 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 連続使用時間(時間)3〜4(作業条件により変動) 切断対象生木 バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池) 材質(刃)高炭素刃物鋼 充電時間(時間)標準:1〜2(バッテリー1本あたり) メッキダブルコーティングメッキ 切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)
注意
※刃部に直接触れないで下さい。
※長期保管の際は満充電し保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする