NSB-100-4 ハンドトロウェル 友定建機 71740010

ハンドトロウェル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)85
内容量1台注文コード71740010品番NSB-100-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

名機NSMトロウェルの使用感をそのままにコストダウンを実現したリニューアル機です。
低重心設計の徹底したバランス追及で、安定した操作性です。
未使用時は場所を取らず、運搬にも便利な折り畳み式ハンドルです。
遠心スイッチ(安全装置)でハンドルの空転を防止します。
ハンドルの手元で、ブレードの角度調整が可能です。

用途コンクリート土間の仕上げ。仕様遠心スイッチ(安全装置)付材質スチール、鋳物、プラスチック型式NSB-100-4質量(kg)85回転数(min-1[r.p.m])翼:60~130羽根枚数4最大出力5.6PS燃料タンク容量(L)3.1エンジン型式GX200
注意
※取扱説明書の使用上注意事項をしっかりお守りください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする