弘進ゴム
弘進ゴムの 安全長靴・長靴
弘進ゴムの 耐油長靴/衛生長靴
ゾナG7 耐油 白
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
71740281
品番
C0203AA-240
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
詰まりにくく、滑りにくい食品加工・厨房向けの長靴です。
形状
ハイカット
色
白
サイズ
24
種類
衛生長靴
長さ(cm)
32
材質(アッパー)
長靴:PVC
材質(ソール)
長靴:PVC
標準質量(g/片足)
745
機能
滑りにくい、詰まりにくい
足幅
3E
靴タイプ
長靴