ゾナG7 耐油 白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 71740299 品番 C0203AA-250
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

詰まりにくく、滑りにくい食品加工・厨房向けの長靴です。

形状ハイカット サイズ25 種類衛生長靴 長さ(cm)32 材質(アッパー)長靴:PVC 材質(ソール)長靴:PVC 標準質量(g/片足)745 機能滑りにくい、詰まりにくい 足幅3E 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする