Ergohuman

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード71740728 品番EHP2-LPL-DR-GF-BL【PU】新基盤
参考基準価格(税別)¥237,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

エルゴヒューマンPRO2シリーズは快適性と機能性を追求した、エルゴヒューマンのハイエンドモデルです。代名詞とも呼べる独立式ランバーサポートを始め、長時間のデスクワークを快適に支える多彩な調節機能を備えています。集中と休憩を自在に切り替えられる収納式オットマンを搭載したモデルです。

材質本体:アルミニウム、ナイロン樹脂、張地:ポリエステルエラストマー、キャスター:PU 質量(kg)24.9 GF-BL(グレーフレーム/ブルーメッシュ) グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする