電気二重絶縁ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71740859 品番 HD-182R(200V)
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
付属品砥石・スパナ・サイドハンドル 質量(kg)3.9 電源(V)200 消費電力(W)1200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 砥石寸法(mm)180×6×22 コードVCT 1.25×2芯 2.5m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする