画像準備中

PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741261 品番PSE314A-LD
参考基準価格(税別)¥10,580 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
オプション【1】コネクタ付リード線(リード線長さ2m)【2】パネルマウントアダプタ+前面保護カバー 単位単位切換機能付 入力仕様電流入力 出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式 PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする