インパクトミニケース入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71741288 品番KT-17SWB
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ブローケース入りでコンパクトに収納できます。
狭い爪の間にもフィットするヘッドの薄さと高トルク・ツインハンマーの打撃力で固着したボルトも緩めれる定番商品がブローケース入りになりました。
使用後や保管時にキズや紛失を防げるケース付きです。
付属のソケットは17mm・19mm・21mm・22mm・24mmです。
ソケットの差し込みは12.7mmで市販のソケットなどにも対応しています。
ツインハンマーを採用しており打撃力に優れています。

用途トラクターの爪交換など狭い所の作業に。 付属品17・19・21・22・24mmソケット/シールテープ/カプラー 材質本体:スチール、ソケット:スチール 最大トルク(N・m)緩め881、締め569 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 能力ボルト径(mm)16 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×99×190 無負荷空気消費量(m3/min)0.2 ハンマータイプツインハンマー 適正使用圧力(MPa)空気圧:0.62
注意
※小さなお子様が使われるなど安全な作業が出来かねる場合の使用はやめてください。
※ご使用前にはエアツールオイルを差し空回しを行いオイルをなじませてください。
※ブローケースへ収納できる以上のものを入れてケースを閉めないでください破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする