ジップアップパーカー9001

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード71741306 品番グレー M
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

細身できれいなシルエットなのに動きやすいシンプルパーカーです。
シンプルでストレッチ性の高い素材を使っています。
フードと裾のドローコード、袖のリブニットが雨風の侵入を防ぎ、衣服のバタつきを抑える効果があります。
ポリウレタンのストレッチ素材で伸縮性があり動きやすいです。

用途スポーツや軽作業。 材質ナイロン;90%,ポリウレタン;10% グレー 胸囲(cm)104 着丈(cm)62 裄丈(cm)82.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする