ジップアップパンツ9003

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 71741376 品番 グレー 3L
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

細身できれいなシルエットなのに動きやすいシンプルパンツです。
シンプルでストレッチ性の高い素材を使っています。
裾部分は隠しファスナー仕様なので普通のパンツとしての見え方です。
ストレッチ素材と相まってストレスフリーの着脱性です。

用途スポーツや軽作業。 材質ナイロン;90%,ポリウレタン;10% グレー 股下(cm)75 ウエスト(cm)87-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする