StarTech.com STSCART パソコンデスク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741498 品番STSCART
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

StarTech.comシットスタンドデスクは、学生のニーズに合わせて学習環境を設定できます。ワークステーションは、授業を中断することなく、座った姿勢から立った姿勢に簡単に調整できます。教師は、レッスンに応じて教室を整理したり、テストや講演用の個別のデスクを設置したり、プロジェクト用に2つ以上のデスクを組み合わせたりすることができます。
人間工学に基づいたラップトップコンピュータのデスクの作業面を簡単に立ち上がることができます。
ケーブルをカラムに沿ってどちらの側にもトラックに沿って取り付けることができるケーブルクリップを通して配線
ローリングシットスタンドデスクは、大きなグレー表面を備えています。

仕様●キーボードシェルフ:はい●プロダクトタイプ:パソコンデスク●ホイール付き:はい●作業位置:座る/立つ 材質スチール 幅(mm)800 高さ(mm)1200 規格No 深さ(mm)600 許容荷重110lb 高さ調整範囲(mm)806.4〜1150.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする