この PCI USB カードは、 PCI 対応 PC に 7 つの USB 2.0 ポート( 1 つの内蔵 USB ポート(メス 1 つ、内部 USB マザーボードヘッダー 2 つ、外部 USB ポート(メス) 4 つ)を追加します。
PCI USB 2.0 カードは、システムのマザーボードをアップグレードすることなく、 USB 2.0 接続を追加できる汎用ソリューションです。
オールインワンソリューションである PCI USB カードは USB 2.0 デバイス接続をサポートしており、最大 480 Mbps のデータ転送速度を実現します。また、 USB 1.1 デバイス ( 最大転送速度 12 Mbps) との下位互換性があるため、互換性の問題を心配することなく USB デバイスをコンピュータに接続できます。
アダプタカードは、長期にわたる USB 機能を提供するように設計および構築されており、 StarTech. com の無料の Lifetime テクニカルサポートによって支えられている。
デスクトップコンピュータシステムに、内部および外部の USB 2.0 ポートを追加します
内蔵 / フロントベイに取り付けられた USB 周辺機器で使用する内部 USB 2.0 ヘッダを追加します
コンピュータシステムで使用可能な内部および外部 USB 2.0 ポートの数を調整します