StarTech.comのこのアダプタを使用して、RS422 (推奨標準)又はRS485シリアルコネクタを端子台コネクタに簡単に変換できます。バーコードスキャナ、シリアルプリンタ、プロセス制御機器などの製造機械の制御や診断機能に最適です。-40 ℃から+85℃までの幅広い動作温度範囲により、厳しい環境条件に適しています。
確実な接続、このアダプタはねじタイプの産業用配線規格に適合するため、振動が可能な過酷な動作条件下でも電気接続をしっかりと保持します。
頑丈で耐摩耗性。倉庫などの過酷な環境に適したこのアダプタを選択してください。拡張接続及び産業配線用途に適しています。