StarTech.com BOX4MODULE フロアボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71741927 品番BOX4MODULE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

StarTech.comデュアルモジュール会議テーブル接続ボックスは、独自の接続アプリケーションを設計できるカスタマイズ可能なソリューションです。デュアルモジュールアーキテクチャ接続ボックスにより、スペースのニーズを正確に満たすソリューションを提供します。各モジュールは交換可能で、ラップトップやその他のデバイスを接続するための使いやすいソリューションを提供します。

仕様●フロアボックス / アクセサリタイプ:フロアボックス●仕切の数:2 幅(mm)12.5インチ 寸法(inch)深さ:4.3インチ RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする