StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), ネイル, クランプカラー、ネイル付き, 10mm, ポリエチレン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード71742076 品番CBMNMCC3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ケーブルクリップ/クランプ スタイル = クランプカラー、ネイル付き
StarTech.comの大型シングルスチールネイルケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるPE素材を使用し、亜鉛メッキスチール製の釘が特徴。ケーブルを木材、乾式壁、石積みに固定するのに適している。
TAA 準拠
耐腐食性
スチール製ネイルにより、取り付けが簡単で、耐力がある。

材質ポリエチレン 固定方法ネイル RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする