StarTech.com ケーブルクランプ (配線クリップ), ネジ, ねじケーブルクランプ, 7.9mm, ナイロン 66

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード71742110 品番CBMSDCC3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ねじケーブルクランプ
StarTech.comのRタイプケーブルクリップは、ケーブルを壁に固定し、ケーブルの配線と整理を行います。ホワイトケーブルクリップが100個付属しており、手元にたくさんあることを保証します。耐久性のあるナイロン66素材を使用した、丈夫で柔軟性のあるケーブルクリップです。
TAA 準拠
RoHS 準拠
UL 認可
UL94 V-2 火災定格

材質ナイロン 66 固定方法ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)7.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする