SFP10GAOC3M StarTech.com トランシーバ, 10Gbps, SFP, SFP10GAOC3M StarTech.com 71742347

StarTech.com トランシーバ, 10Gbps, SFP, SFP10GAOC3M

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード71742347品番SFP10GAOC3M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

SFP10GAOC3M は、 Cisco (R) ブランドの 10 Gb 互換サーバー又はルータと連動するように設計、プログラミング、テストされ、 MSA 業界標準に準拠した Cisco SFP-10G-AOC3M 互換 Fiber Optical SFP ケーブルです。
このアクティブ光 SFP ケーブル( AOC )は、 SFP+ ( Mini-GBIC )ポート経由で接続された 10 GbE アプリケーションをサポートします。ホットスワップ可能なため、ネットワークの中断を最小限に抑えてアップグレードと交換をシームレスに行うことができます。AOC ケーブルは、 SFP+ 直接接続ケーブルよりも軽量で柔軟性が高いため、狭い場所や長距離での設置に最適です。
この低消費電力、低レイテンシの高速インターコネクト用に設計された光ケーブルは、ポイントツーポイントのラック間及びラック間のネットワークスイッチ / サーバー接続などの用途に最適です。
StarTech.com の SFP ケーブル
すべての StarTech.com SFP / SFP+ ケーブルには、無期限の保証と無期限の無料多言語テクニカルサポートが付いています。StarTech.com では、さまざまな直接接続 SFP ケーブルと SFP モジュールを取り揃えています。このため、信頼性の高いネットワーク性能を保証するために必要な利便性と信頼性を実現しています。

用途
10 Gb イーサネットネットワークアプリケーションで使用
ポイントツーポイントのラック内およびラック間のサーバまたはネットワークスイッチ接続
仕様●ネットワーク速度:10000Mbit/s●最大データ転送速度:10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応接続ポートSFP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする