StarTech.com ケーブルタイ, 5.9インチ x 20.32 mm, 黒, ナイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード71742731 品番B506I-HOOK-LOOP-TIES
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

StarTech.comの6インチフック&ループケーブルタイ50本入りは、ケーブルを整理し、乱雑さを軽減するための汎用性の高いソリューションです。セルフグリップ・ワイヤーラップは、ケーブルを固定するためのシンプルなオプションで、デスクトップ・ワークステーション、オフィス、ホームオフィスに最適です。機器周辺のエアフローを改善し、ケーブル/コネクターの負担を軽減することに重点を置いた、再利用可能なケーブルストラップは、ケーブル管理を容易にする柔軟な結束オプションを提供します。

仕様●サブタイプ:ケーブルタイ●プロダクトタイプ:ケーブルタイ●長さ:5.9ft●幅:0.8 in 材質ナイロン 動作温度(℃)-10〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする