StarTech.com ケーブルクリップ (配線クリップ), 接着剤, ナイロン 66

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71742740 品番CBMCC1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

StarTech.com 100粘着ケーブルマネジメントクリップブラックは、複数の場所でケーブルを固定し、整理する簡単な方法を提供します。耐久性のある黒のナイロン66材で作られたこのケーブルクリップは、強力な3M粘着粘着バッキングを備え、UL94 V-2防火規格(85℃まで)に適合しています。
束径0.21inch(5.5mm)用のケーブルクランプでケーブルを整理整頓
強力な3M粘着バッキングを備えた耐久性のある黒のナイロン66素材でできています
UL94 V-2火災定格(85℃まで)
さまざまな種類のケーブルがさまざまな表面に貼り付く多用途ケーブルオーガナイザー
さまざまな束径に対応するさまざまなサイズがあります。

材質ナイロン 66 幅(cm)2.6 長さ(cm)1.3 固定方法接着剤 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする