クリエイトボード パイン アカマツ(不織布バッグ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71742828 品番50074
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,101
販売価格(税別)
1,910

カット済み木材で手軽にDIY!加工時間を短縮して設計や仕上げに集中できる!
カット済のアガチス集成材のセットです。アカマツは、反りが少なく加工しやすい木材です。カット済みの木材を使用することで、木材加工の手間を省き、設計や組み立てに時間をかけられます。直角カットされており、切断面が整っているため組み立てやすい木材です。また、マルチラックやCDラック、本立てなど、8種類作品図面と製作工程表が載った説明書付きで、初心者でも手軽にDIYができます。効率と完成度を両立した木工用材料なので、工作初心者から経験者まで幅広く使えます。木材加工の基礎を学習できるので、学校の技術の授業やワークショップの木工教材としても活用できます。木材の保管に便利で丈夫な「不織布保管袋」付きです。

セット内容板材(600×150×12)×2、板材 (600×40×12)×2、設計用スチレンボード×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800)×1、サンドペーパー×1、 材質アカマツ 寸法(mm)板材 (アカマツ集成材):600×150×12 / 600×40×12、設計用スチレンボード:620×125×5、不織布保管袋:300×800
注意
※この商品では、8種類の作例のうち1つをつくることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする