曜日別特売

基礎縫いエプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード71743266品番51036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,251
販売価格(税別)
1,137

ぬって、つけて、使える!エプロンキット!
半仕立て仕様のエプロンを仕上げながら、ボタン付け・スナップ付け・まつり縫いなどの基礎的な縫製技法を総合的に学べる実践型裁縫教材です。エプロンの仕上げ工程を通して、基礎縫いを段階的に身につけることができます。すそは好みの長さに調整できるため、成長や用途に合わせた仕上がりが可能です。完成後は日常で実際に使えるエプロンとして活躍します。製作時間の目安は約2~4時間。気軽にハンドメイドを楽しみながら、家庭科教材としても活用できる実用的なキットです。

セット内容エプロン本体×1、ボタン(四つ穴)×2、スナップボタン×1、縫い針×1、縫い糸×1、刺し子用針×1、刺し子用糸(6色)×1、ナイロン接着名前札×1、基礎縫い試し布×1材質スナップ:銅寸法(mm)完成サイズ:約600×850ブルー材質(本体)綿材質(針)材質(糸)刺し子糸:綿、縫い糸:ポリエステル材質(ボタン)ポリエステル
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする