内山製作所
内山製作所の 玩具/おもちゃ
内山製作所の その他一般玩具
500入 スーパーボールセットA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(500個×1パック)
注文コード
71743345
品番
82722
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
子供に大人気スーパーボール!彩り豊かなスーパーボールは、イベント、縁日、お祭り、カプセル景品にもおすすめです!お祭りや縁日のボールすくいや、そのまま販促景品としてお渡しすることもできます。
セット内容
22mm×340個、デコ小ラグ小×120個、キューブ×15個、カラフルうんち×15個、27mm×7個、45mm×1個、55mm×1個、うんち大×1個
寸法(Φ×mm)
本体:22〜60
適合年齢(歳)
6以上
グリーンマーク
認定