内山製作所
内山製作所の 玩具/おもちゃ
内山製作所の その他一般玩具
1000入 スーパーボールセットA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000個×1パック)
注文コード
71743361
品番
23524
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
子供に大人気スーパーボール!彩り豊かなスーパーボールは、イベント、縁日、お祭り、カプセル景品にもおすすめです!お祭りや縁日のボールすくいや、そのまま販促景品としてお渡しすることもできます。
セット内容
22mm×680個、デコ小ラグ小×240個、キューブ×30個、カラフルうんち×30個、27mm×14個、45mm×2個、55mm×2個、うんち大×2個
寸法(Φ×mm)
本体:22〜60
適合年齢(歳)
6以上
グリーンマーク
認定