フェルトブーケ 母の日

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード71743370 品番58773
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥501
販売価格(税別)
455

フェルトで作る!母の日ブーケのプレゼント!
母の日の贈り物にぴったりなフェルト製ブーケが作れる工作キットです。花や包み紙などの必要な材料はすべてカット済みで、準備の手間なくすぐに制作を始められます。短時間で完成するため集中力が続きやすく、初めての工作にもおすすめです。柔らかい素材を使用しているため安全性が高く、親子工作にもおすすめです。完成後はそのまま飾ったり手渡したりでき、気持ちを形にして伝えられます。母の日のプレゼントはもちろん、制作工程がシンプルなので、イベントやワークショップの題材としても扱いやすい商品です。【用意するもの】はさみ、セロハンテープ【目安制作時間】約15分

セット内容お花シート×6、葉っぱシート×4、ボタン×6、巻紙×1、モール×2 材質お花シート:フェルト、葉っぱシート:フェルト、ボタン:ユリア樹脂、巻紙:紙、モール:PP・鉄 寸法(mm)花型フェルト:約80×80、葉型フェルト:約50×30、ボタン:約Φ15、巻紙:約297×210、モール:約Φ3×700
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする