千本釣りセット お菓子120人分付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71743501 品番58869
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

縁日やこども会の定番かんたん設営の千本釣りセット
折りたたんで組み立てる、段ボール製の千本釣り台です。工具不要で簡単に組み立てることができ、イベントや縁日、学園祭などで手軽に千本釣りコーナーを設置することができます。無地なので、絵具や布などの画材、装飾品を使ってイベントのテーマや季節感に合わせた演出が可能です。段ボール素材のため軽量で扱いやすく、使用後の廃棄も簡単で環境に優しい設計です。【組立目安時間】約10分
材質:本体:ダンボール、木製クリップ:木・鉄、ひも:ポリエステル、かめせん:小麦粉(国内製造)・甘藷澱粉・植物油脂・砂糖・しょう油(大豆・小麦を含む)・食塩・みりん・水あめ・一味唐辛子/膨張剤・調味料(アミノ酸等)、味カレー:小麦粉(国内製造)・甘藷澱粉・植物油脂・砂糖・食塩・カレー粉/膨張剤・調味料(アミノ酸等)・甘味料(ステビア、甘草)・着色料(黄4)、ポテトフライ:小麦粉(国内製造)・マッシュポテト・コーンスターチ・甘藷澱粉・植物油脂・砂糖・食塩・一味唐辛子/膨張剤・調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア、甘草)、えびせん:小麦粉(国内製造)・甘藷澱粉・とうもろこし澱粉(遺伝子組換えでない)・植物油脂・生えび・砂糖・食塩/膨張剤・調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア、甘草)、着色料(アナトー、紅麹)。サイズ:本体:約700×600×350mm、木製クリップ:約45×10×7mm、ひも:約800mm。セット内容:本体×1、木製クリップ×25、ひも×30、かめせん×30、味カレー×30、ポテトフライ×30、えびせん×30

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1、木製クリップ×25、ひも×30、かめせん×30、味カレー×30、ポテトフライ×30、えびせん×30 材質本体:ダンボール、木製クリップ:木・鉄、ひも:ポリエステル、かめせん:小麦粉(国内製造)・甘藷澱粉・植物油脂・砂糖・しょう油(大豆・小麦を含む)・食塩・みりん・水あめ・一味唐辛子/膨張剤・調味料(アミノ酸等)、味カレー:小麦粉(国内製造)・甘藷澱粉・植物油脂・砂糖・食塩・カレー粉/膨張剤・調味料(アミノ酸等)・甘味料(ステビア、甘草)・着色料(黄4)、ポテトフライ:小麦粉(国内製造)・マッシュポテト・コーンスターチ・甘藷澱粉・植物油脂・砂糖・食塩・一味唐辛子/膨張剤・調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア、甘草)、えびせん:小麦粉(国内製造)・甘藷澱粉・とうもろこし澱粉(遺伝子組換えでない)・植物油脂・生えび・砂糖・食塩/膨張剤・調味料(アミノ酸等)、甘味料(ステビア、甘草)、着色料(アナトー、紅麹) 寸法(mm)本体:約700×600×350、木製クリップ:約45×10×7、ひも:約800
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする