コマイ
コマイの パーティション
コマイの パネル式パーティション
パーテーション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
71743519
品番
BCN3-18045-V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
周りの音を和らげる吸音機能タイプのパーテーションです。 ファスナーで簡易に増連するこができ 使用するスパースに併せて空間造り可能です。
幅(mm)
1351
質量(kg)
7.5
色
ベージュ
高さ(mm)
1800
グリーン購入法
適合
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません