現場の状況に合わせてヘッド角を調整可能です。障害物を回避して穴あけ可能です。
業界初36V搭載パンチャーです。
12.8kgと軽量です。(バッテリーパック含む)
普段はばねの力でスピーディに戻り?みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなしで使用できます。
1回の充電で90回打ち抜き可能です。(SS400Φ20 t=9にて)
プレートにケガキ線を当てるだけで、素早く穴あけ位置合わせでできます。
のぞき窓からケガキ線が見えるので、左右どちらからでも簡単に行えます。
壁際30mmの位置から穴あけ可能です。