スレンダーヘルメットロック ダイヤルタイプケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 71744368 品番 63851
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック。カギが増えないダイヤル式。
本体幅12mm(取り付け必要幅13mm)とスリムで狭い隙間にスッキリ収まる。
ロック部は縦方向にスライドするので、コントロールスイッチ横など、左右のスペースが無くても取り付けができます。
フック部もスリムなので、ヘルメットのDリングを引っかけやすく、ロック部をオープン状態にしないと取り付けボルトを回せないので、防犯性に優れます。
Φ22.2/Φ25.4/28.6mmハンドル装着可能。
付属のΦ4.6極太の500mmワイヤーは、Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利です。
ステンレス製のワイヤーにビニールを被覆し、車体へのキズを防止します。

用途
せまいスキマに取り付けできるヘルメットロック【特許出願中】
本体幅12mmとスリムでハンドル周りの狭い隙間にスッキリ収まる
ロック部は縦方向に大きくスライド。左右のスペースが無くてもDリングやワイヤーを掛けやすい
カギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ。ロック中は取付ネジにアクセスできない仕様で防犯性アップ
Φ4.6極太の500mmワイヤー付属。Dリングのないヘルメットロックやヘルメットをタンクに載せたい時に便利
ブルー
注意
※ 定期的に摺動部に鍵穴用の潤滑剤を塗布してメンテナンスを行ってください。
※ 本商品は盗難を抑止する商品であり、完全に盗難を防ぐものではありません。
※ ロック番号を忘れないでください。
※ ヘルメット固定時に傷などご注意ください。
※ 汎用品のため、一部使用できない車両があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする