防災サイクル X-Urban 26型 電動アシスト自転車 内装3段 36V-8.5Ah ハイパワーモデル ノンパンク仕様【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71746231 品番 TDF-20Z-NYB-8.5AH-TC
参考基準価格(税別)¥124,073 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

PELTECH X-シリーズ 第3弾 !
暮らしを支えるオールラウンダー「X-URBAN(エックス・アーバン)」
通勤・通学・日常使いにフォーカスしたハイパワーモーター搭載電動アシスト自転車モデル。
さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!
「毎日を力強く支える一台。踏み出しからの圧倒的アシストと、パンクしない安心感を。」
通勤バッグや通学用かばん、リュックサックなどがすっぽりとおさまる軽量樹脂製前カゴ
直観的で力強いアシストが特徴のセンターモーター駆動方式
乗り降りしやすい低床フレーム構造
後ろカゴや後子乗せ取り付け対応のクラス27リアキャリア
36V-8.5Ah(PELTECH 24V-12Ahバッテリー相当)大容量バッテリー搭載
駐輪時軽い力で立てやすいL字型両立スタンド
駐輪時の安定感をサポートするシマノ製ハンドルストッパーくるピタ付き

用途構内移動用、防災用、日常用等 その他【手元スイッチ】液晶パネル付きスイッチ、【盗難防止装置】後輪リング錠 全長(mm)1,820 質量(kg)27.5 ミッドナイトネイビー 全幅(mm)580 変速機シマノグリップシフト内装3段変速 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間4〜5時間 スタンドL型両立スタンド バッテリー容量(Ah)36V-8.5Ah(24Vに換算すると12.0Ah相当) タイヤサイズ26×1.75HE サドルの高さ(mm)約810〜920 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約40 キャリアクラス27リアキャリア
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする