画像準備中

SpotSee

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード71747159 品番IATA Label 2-8℃-50
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

IATA Temperature Control Regulations (TCR) の要求温度帯に対応したコールドチェーン監視用インジケーター
逸脱時に視覚的な色変化で簡易判定が可能
医薬品・ワクチン・検体・生鮮食品等の輸送時温度監視用途に最適
温度の管理が必要な貨物が指定された温?から逸脱した場合、即座に視覚的に警告を発し、適正温度に戻すことを促す
貨物取扱業者に温度の管理が必要な貨物を速やかに移動させることで、輸送中の温?逸脱を防ぐ
航空貨物輸送、特に航空運送状(AWB)番号で医療関連・温度管理貨物として指定された貨物にとって画期的なラベル
製品が適切な温度で保管されていることを簡単に確認でき、品質と効果を維持
本製品はIATAが認証するものではありませんが、IATA規定に基づく温度帯輸送に対応可能です

用途
サイズ:H108mm×W108mm
入数:1ケース(50枚入)
温度レンジ:2℃未満:黒、2℃〜8℃:緑色、8℃以上:?色
表示:1点表示
温度精度:±1℃
可逆性
重金属等の有害物質は一切含まれておらず、安心してご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする