本体
DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の カラーコーン・区画用品
DAISHIN(大進)の 区画ロープ
DAISHIN(大進)の トラロープ
2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
71747211
品番
DLTR-SL10
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
用途
8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
付属品
USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書
質量(kg)
電源ユニット:0.77
長さ(m)
10(最大連結長さ:40)
消費電力(W)
2.5
出力電圧(V)
AC24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
電源ユニット:約210×40×205
連続使用時間(時間)
最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。
光源
赤色LED
使用電源
リチウムイオン充電池3.7V5200mAh
充電時間(時間)
USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)
防水保護等級
IP65
動作電圧(V)
DC5.5 450mA
注意
※ソーラーパネルで充電する場合、晴天の日には、ソーラーパネルに直射日光があたる場所で充電してください。(充電時間の目安:夏期の日射しが強い時期は2〜3日間、冬期の日射しが弱く、気温の低い時期は5〜6日間直射日光で充電してください。なお、晴天の日でも北側など日陰となる場所、または直射日光をさえぎるものがある場合は充電できませんのでご注意ください。)
※雨や雪、曇りの日、蛍光灯などの光でも充電残量表示ランプは点滅しますが、充電はできません。