GMRPFN0316 4号 ルーツ FCポケットリーダー GOSEN(ゴーセン) 71747308

GMRPFN0316 4号 ルーツ FCポケットリーダー GOSEN(ゴーセン) 71747308
GMRPFN0316 4号 ルーツ FCポケットリーダー GOSEN(ゴーセン) 71747308
GMRPFN0316 4号 ルーツ FCポケットリーダー GOSEN(ゴーセン) 71747308
GMRPFN0316 4号 ルーツ FCポケットリーダー GOSEN(ゴーセン) 71747308

ルーツ FCポケットリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個号数4号注文コード71747308品番GMRPFN0316 4号
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ベストバランスを追求した日本製フロロカーボンリーダー!【ベストバランスの追求】サイズごとの最適設計により、強度・伸度・柔軟性のベストバランスを追求。【抜群の耐久性】高い耐摩耗性より安心のやり取りが可能に!【使いやすさを追求したコンパクトサイズ】持ち運びに便利な薄型スプールを採用!!【スプールバンド付き】ラインがどこででも止まる便利なスプールバンド付き。【ラインカラー】ナチュラル

長さ(m)30ライン色ナチュラル号数4号標準直径(mm)0.33最大強力(lb)16
注意
※画像は代表画像です、記載の号数・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする