※使用例

SB-306 カラーコーン用矢印板 シバタ 71747780 SB-306 カラーコーン用矢印板 シバタ 71747780 SB-306 カラーコーン用矢印板 シバタ 71747780 SB-306 カラーコーン用矢印板 シバタ 71747780 SB-306 カラーコーン用矢印板 シバタ 71747780

カラーコーン用矢印板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71747780 品番SB-306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

カラーコーン(別売)に付属のリングで簡単に取付できます。

用途カラーコーンに取付けて、車のヘッドライトや街灯に光を反射して夜間に目立ちます。アルミ製で丈夫です。 材質アルミニウム 質量(kg)0.7 取付方式ポールマウント リング内径(Φmm)(裏面)155 縦(mm)300 横(mm)500
注意
※照射距離によって、照射の延長及び太さが比例して変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする