APC(シュナイダーエレクトリック)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 電源(制御機器)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 無停電電源装置(UPS)
APC(シュナイダーエレクトリック)の 無停電電源装置(UPS)バッテリー
APC Replacement Battery Cartridge #155
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
71747807
品番
APCRBC155J
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥57,800
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
SRT1000XLJおよびSRT48BPJ用の交換用バッテリーモジュールです。【バッテリ型番対応表:https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FAQ000017421/】
付属品
インストールガイド
その他
【耐気圧】0〜15240 m(保存高度)
幅(mm)
184
質量(kg)
12
色
黒
取付
密閉型バッテリーカートリッジ
高さ(mm)
77
使用温度範囲(℃)
0〜40
奥行(mm)
449
相対湿度
0…95 % 結露のないこと
バッテリー電圧(V)
48
保証期間
30日間(初期不良のみ)
取付け方法
ラックマウント不可
保管温度範囲(℃)
-15〜45
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用高度
0〜10000 ft
保存湿度範囲(%RH)
0〜95 (結露のないこと)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません