用途お買い物、お仕事、通勤通学等
その他【ギアクランク】アルミ 31T、【クラス27キャ】装着不可、【サドル】ふっかふかサドル、【シート止め】回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン、【シフト段数】3段、【スポーク】フロント・リヤ:ステンレススポーク、【チェーンケース】半面ケース 鉄、【チューブ】フロント・リヤ:ノーマルチューブ、【ドレスガード】標準装備(樹脂)、【泥よけ】フロント・リヤ:アルミ塗装ドロヨケ、【ベル】アルミベル、【リム】フロント・リヤ:アルミリム
材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド【シートポスト】アルミ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1,685
質量(kg)16.1
色T.Xルビーレッド
全幅(mm)545
フレームアルミフレーム
駆動形式ステンガードチェーン
ハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップ
変速機内装3段シマノピアノタッチ
ランプフロント
スタンドアルミ両立スタンド
移動距離(m)【ペダル1回転】1速:2.80 / 2速:3.82 / 3速:5.21
タイヤサイズフロント・リヤ:22×1.75HE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)
材質(ペダル)樹脂
適応身長(cm)130〜
錠前大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応)
キャリア【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18)
地上高さ(cm)68 〜79.5