※画像は各サイズ・各仕様共用しています。

アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(22サイズ・3段)【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71747850 品番 AM23T6
参考基準価格(税別)¥60,727 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。

用途お買い物、お仕事、通勤通学等 その他【ギアクランク】アルミ 31T、【クラス27キャ】装着不可、【サドル】ふっかふかサドル、【シート止め】回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン、【シフト段数】3段、【スポーク】フロント・リヤ:ステンレススポーク、【チェーンケース】半面ケース 鉄、【チューブ】フロント・リヤ:ノーマルチューブ、【ドレスガード】標準装備(樹脂)、【泥よけ】フロント・リヤ:アルミ塗装ドロヨケ、【ベル】アルミベル、【リム】フロント・リヤ:アルミリム 材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド【シートポスト】アルミ ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1,685 質量(kg)16.1 T.Xジェードオリーブ 全幅(mm)545 フレームアルミフレーム 駆動形式ステンガードチェーン ハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップ 変速機内装3段シマノピアノタッチ ランプフロント スタンドアルミ両立スタンド 移動距離(m)【ペダル1回転】1速:2.80 / 2速:3.82 / 3速:5.21 タイヤサイズフロント・リヤ:22×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面) 材質(ペダル)樹脂 適応身長(cm)130〜 錠前大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応) キャリア【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18) 地上高さ(cm)68 〜79.5
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする