※画像は各サイズ・各仕様共用しています。

AM00T6-TC 防災サイクル アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(20サイズ・シングル)ノンパンク仕様【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 71747956 AM00T6-TC 防災サイクル アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(20サイズ・シングル)ノンパンク仕様【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 71747956 AM00T6-TC 防災サイクル アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(20サイズ・シングル)ノンパンク仕様【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 71747956

防災サイクル アルミーユ ミニ 点灯虫モデル(20サイズ・シングル)ノンパンク仕様【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71747956 品番 AM00T6-TC
参考基準価格(税別)¥71,182 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

またぎやすさを追求。小柄な人でもより扱いやすいミニモデル。さらに、空気入れ不要でパンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、日常用等 材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド 幅(mm)545 ブレーキ【リヤ】フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1,570 質量(kg)16.9 T.Xルビーレッド 点灯形ワイドコンパクト点灯虫 変速機なし(シングルギア) スタンドアルミ両立スタンド タイヤサイズ20×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面) 適応身長(cm)125〜 錠前大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応) キャリア【リヤ】ステンレスリヤキャリヤ(クラス18) 地上高さ(mm)650〜775
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする