用途構内移動用、防災用、日常用等
材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド
幅(mm)545
ブレーキ【リヤ】フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1,570
質量(kg)16.9
色T.Xジェードオリーブ
点灯形ワイドコンパクト点灯虫
変速機なし(シングルギア)
スタンドアルミ両立スタンド
タイヤサイズ20×1.75HE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面)
適応身長(cm)125〜
錠前大きなつまみのBSロック8(スペアキー対応)
キャリア【リヤ】ステンレスリヤキャリヤ(クラス18)
地上高さ(mm)650〜775