26型 内装3段変速 チェーン 点灯虫 シティサイクル アルミーユ【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 71747999 品番 AM63T6
参考基準価格(税別)¥60,727 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

アルミフレームで軽くてまたぎやすい、普段使いにぴったりのベーシックデザインの自転車。

用途お買い物、通勤通学、お仕事等 その他【ギアクランク】アルミ 31T、【クラス27キャ】装着不可、【サドル】ふっかふかサドル、【シートポスト】アルミ、【シート止め】回止めALクランプ 回転式鉄ショートシートピン、【シフト段数】3段、【スポーク】フロント:ステンレススポーク、リヤ:ステンレススポーク、【チェーンケース】中抜き全面ケース 鉄、【チューブ】フロント:ノーマルチューブ、リヤ:ノーマルチューブ、【ドレスガード】標準装備(樹脂)、【泥よけ】フロント:アルミ塗装ドロヨケ、リヤ:アルミ塗装ドロヨケ、【ベル】アルミベル、【リム】フロント:アルミリム、リヤ:アルミリム 材質【バスケット】樹脂ドレスラウンド ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ 全長(mm)1,840 質量(kg)17.3 T.Xサファイヤブルー 全幅(mm)550 フレームアルミフレーム 駆動形式チェーン ハンドルバー:アルミ セミアップハンドル、グリップ:コンフォートグリップ 変速機内装3段シマノグリップシフト ランプフロント:ワイドコンパクト点灯虫、リヤ:ー スタンドアルミ両立スタンド 移動距離(m)【ペダル1回転】1速:2.94 / 2速:4.02 / 3速:5.48 タイヤタイプ【フロント】タフロードチューブガードタイヤ【リヤ】タフロードチューブガードタイヤ タイヤサイズフロント:26×1-3/8WO、リヤ:26×1-3/8WO 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バスケット】41.2×34.5×24.5(上面) 材質(ペダル)樹脂 適応身長(cm)139〜 錠前BSロック8(スペアキー対応) キャリア【リヤ】ステンレスキャリヤ(クラス18) 地上高さ(cm)73.5 〜88
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,600 / 税込 ¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする